Nedtrain Oud
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
Boulons et vis à tête hexagonale
55012
55012.060.022
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
Vis à tête hexagonale, fendue, filetage total DIN ≈933 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M6X22
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale fendue
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
22 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale fendue
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M6
k
4
L (mm)
22
n
1.6
P
1
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈933
Numéros d'articles
Numéro d'article
55012.060.022
EAN
8715494617994
UBB
500633352074
UNSPSC
31161620