Nedtrain Oud
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
55012
55012.050.016
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
Vis à tête hexagonale, fendue, filetage total DIN ≈933 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M5X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale fendue
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
16 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale fendue
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
16
n
1.2
P
0.8
s
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈933
Numéros d'articles
Numéro d'article
55012.050.016
EAN
8715494310123
UBB
500512345785
UNSPSC
31161620