text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée PZ pour plastiques 30° Acier Electro zingué 4X8MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4 mm
Longueur 8 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Forme des filets pour plastiques
Code Douanier 7318149190

Dimensions

D (mm) 4
dk (max.) 8.4
k (max.) 3.25
L (mm) 8
No. empreinte cruciforme 2

Numéros d'articles

Numéro d'article 67575.040.008
EAN 8712423037953
UBB 500656841490
UNSPSC 31161512

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.