Nedtrain Oud
Toutes les catégories
Adhésifs, mastics et rubans
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
Produits chimiques techniques
Produits de sécurité
Soudure au gaz
Usinage
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Visserie
Visserie
24540
24540.060.050
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
Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M6X50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
50 mm
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk (max.)
11
Filetage total quand L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
50
n
1.6
P
1
t (min.)
1.2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
≈B18.6.7M
DIN
963
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
BS
≈4183
NEN
≈2370
Numéros d'articles
Numéro d'article
24540.060.050
EAN
8715492633712
UBB
950353137744
UNSPSC
31161504