text.skipToContent text.skipToNavigation

Promocja dla nowych klientów! Utwórz konto, zapisz się do naszego Newslettera i otrzymaj kod rabatowy 15% na pierwsze zamówienie! Szczegóły w Wiadomościach

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 Stal Ocynkowane 4.8 M6X20


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 20 mm
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M6
Thread length (min.) 28
dk(maks.) 11
Pełen gwint L ≤ 35
k (maks.) 3
L (mm) 20
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Normy

BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
NEN ≈2370
ISO ≈2009
NF ≈E25-123

Numery artykułów

Numer artykułu 24540.060.020
EAN 8715492633644
UBB 950353137173
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.