text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M3,5X40


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M3.5
Longueur 40 mm
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M3.5
Thread length (min.) 20
dk (max.) 6.5
Filetage total quand L ≤ 25
k (max.) 1.93
L (mm) 40
n 0.8
P 0.6
t (min.) 0.7

Normes

NEN ≈2370
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
BS ≈4183

Numéros d'articles

Numéro d'article 24540.035.040
EAN 8715492633156
UBB 950353133453
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.