text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M2,5X10


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M2.5
Longueur 10 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.39
Code Douanier 7318155290

Dimensions

d-D M2.5
Longueur de fil (min.) 18
dk (max.) 4.7
f ≈ 0.6
Filetage total quand L ≤ 20
k (max.) 1.5
L (mm) 10
n 0.6
P 0.45
t (min.) 1

Normes

NF ≈E25-124
NEN ≈2371
ISO ≈2010
ASME ≈B18.6.7M
DIN 964
BS ≈4183

Numéros d'articles

Numéro d'article 55210.025.010
EAN 8715492336804
UBB 950353583657
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.