text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée bombée empreinte cruciforme Phillips DIN 966 A-H Acier inoxydable (Inox) A4 M3X16


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 70
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M3
Longueur 16 mm
Classe 70
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M3
Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Filetage total quand L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 16
No. empreinte cruciforme 1
P 0.5

Normes

NF ≈E25-120
ISO ≈7047
DIN 966

Numéros d'articles

Numéro d'article 55320.030.016
EAN 8715494562232
UBB 500634462773
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.