text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Vis à tête fraisée bombée empreinte cruciforme Phillips DIN 966 A-H Acier inoxydable (Inox) A2 M3X22


Cod Articol
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diamètre M3
Longueur 22 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1.14
Code Douanier 7318155290

Dimensiuni

d-D M3
Longueur de fil (min.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Filetage total quand L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 22
No. empreinte cruciforme 1
P 0.5

Standarde

DIN 966
NF ≈E25-120
ISO ≈7047

Numerele articolelor

Cod Articol 51320.030.022
EAN 8715494592062
UBB 500633231468
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.