text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée à six pans creux UNF ASME B18.3 Acier Electro zingué 010.9 1/4X3/4


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 010.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 1/4 Inch
Longueur 3/4 Inch
Marque Fabory
Classe 010.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Unified National Fine
Poids par pièce (g) 4
Info
  • En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
  • ATTENTION: parce que la norme specifie une tolérance 3A du filet jusqu’a 1 pouce, le zinguage peut provoquer une infraction du filet de l’écrou.

Dimensions

A 0.531
H 0.161
J 0.15625
LT (min.) 1
Filets par pouce 28

Normes

ASME B18.3

Numéros d'articles

Numéro d'article 07560.063.019
EAN 8715492152138
UBB 951351576263
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.