Vis à tête fraisée à six pans creux ( Vis FHC )
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
Vis à tête fraisée à six pans creux ( Vis FHC )
U07415
U07415.025.0075
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
Vis à tête fraisée à six pans creux UNC ASME B18.3 Alliage d‘acier ASTM F835 Electro zingué 1/4-20X3/4 ft
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Alliage d‘acier
Matière technique
ASTM F835
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
1/4 Inch
Longueur
3/4 Inch
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Alliage d‘acier
Matière technique
ASTM F835
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Unified National Coarse
Info
ft = filetage total
En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
ATTENTION: parce que la norme specifie une tolérance 3A du filet jusqu’a 1 pouce, le zinguage peut provoquer une infraction du filet de l’écrou.
Dimensions
A
0.531
H
0.161
J
0.15625
LT (min.)
1
Filets par pouce
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.3
Numéros d'articles
Numéro d'article
U07415.025.0075
EAN
8717077368354
UBB
500621037471
UNSPSC
31161518