text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée à six pans creux ISO 10642 Lubrinox A2 M12X50


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Lubrinox
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 50 mm
Marque Lubrinox
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • Toutes les longueurs de filets sont des valeurs indicatives et peuvent varier.
  • En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
  • Les fixations en acier avec une capacité de charge réduite sont marquées avec un '0' précédant la marque de la classe de propriété, par exemple '010.9'.
  • Les fixations en acier inoxydable avec une capacité de charge réduite sont marquées avec un '0' précédant la marque de la classe de propriété, par exemple 'A2-070', ou avec la classe d'acier seulement, par exemple 'A2'.NL Toutes les longueurs de filets sont des valeurs indicatives et peuvent varier. Les fixations en acier inoxydable à capacité de charge réduite sont soit marquées d'un '0' précédant la marque de la classe de propriété, par exemple 'A2-070', soit de la seule nuance d'acier, par exemple 'A2'.NL
    • Toutes les longueurs de filets sont des valeurs indicatives et peuvent varier.
    • En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
    • Les fixations en acier à capacité de charge réduite sont marquées d'un '0' précédant la marque de la classe de propriété, par exemple '010.9'.Les fixations en acier à capacité de charge réduite sont marquées d'un '0' précédant la marque de la classe de propriété. Les fixations en acier à capacité de charge réduite sont marquées d'un '0' précédant la marque de la classe de propriété, par exemple '010.9'.
    • Les fixations en acier inoxydable à capacité de charge réduite sont marquées d'un '0' précédant la marque de la classe de propriété, par exemple 'A2-070', ou avec la nuance d'acier uniquement, par exemple 'A2'.FR
      • Toutes les longueurs de filets sont des valeurs indicatives uniquement et peuvent varier.
      • En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
      • Les fixations en acier à capacité de charge réduite sont marquées d'un '0' précédant la marque de la classe de propriété, par exemple '010.9'.
      • Les fixations en acier inoxydable à capacité de charge réduite sont soit marquées d'un '0' précédant la marque de la classe de propriété, par exemple 'A2-070', soit avec la nuance d'acier uniquement, par exemple 'A2'..

Dimensions

b (min.) 36
dk (max.) 24.81
Filetage total quand L ≤ 60
k (max.) 7.44
P 1.75
s 8
α 90

La description

Les fixations en acier inoxydable LUBRINOX® sont conçues pour empêcher le grippage (soudure à froid) des filetages, un phénomène connu et problématique lors de l'utilisation de fixations standard en acier inoxydable.

 

Pourquoi choisir LUBRINOX® ?

 

  • Empêche le grippage des filetages internes et externes
  •  Prêt à l'emploi, pas besoin d'appliquer de la graisse manuellement
  •  Gagne en moyenne 25 secondes de temps d'installation par boulon ou vis
  • Approuvé par la FDA, utilisation sans danger dans l'industrie alimentaire
  •  Apparence propre et de haute qualité de l'acier inoxydable
  •  Compatible avec les frein-filets tels que Loctite®
  •  Performance ultime lors de l'utilisation des boulons LUBRINOX et des écrous LUBRINOX

Normes

ISO 10642
DIN ≈7991

Numéros d'articles

Numéro d'article 51063.120.050
EAN 8715494021401
UBB 500719054479
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.