text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée à six pans creux ISO 10642 Aluminium P40 M3X16

Specificații

Diamètre M3
Longueur 16 mm
Classe P40
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête fraisée
Matière Aluminium
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • Les dimensions sont donées à titre indicatif et peuvent varier selon le fabricant.
  • En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
  • Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
  • Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
  • Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.

Dimensiuni

b (min.) 18
d-D M3
dk (max.) 5.81
Filetage total quand L ≤ 25
k (max.) 1.86
L (mm) 16
P 0.5
s 2
α 90

Standarde

ISO 10642
DIN ≈7991

Numerele articolelor

Cod Articol 45008.030.016
EAN 8715494315098
UBB 500577265514
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.