My Favorites
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
Vis à tête fraisée à six pans creux ( Vis FHC )
51060
51060.240.090
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
Vis à tête fraisée à six pans creux ISO 10642 Acier inoxydable (Inox) A2 M24X90
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M24
Longueur
90 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Les dimensions sont donées à titre indicatif et peuvent varier selon le fabricant.
En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.
Dimensions
b (min.)
54
d-D
M24
dk (max.)
39
Filetage total quand L ≤
90
k (max.)
14
L (mm)
90
P
3
s
14
α
60
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
10642
Numéros d'articles
Numéro d'article
51060.240.090
EAN
8715492265890
UBB
952351627163
UNSPSC
31161518