Vis à tête fraisée à six pans creux
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
Vis à tête fraisée à six pans creux
07400
07400.030.005
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
Vis à tête fraisée à six pans creux ISO 10642 Acier Brut 010.9 M3X5
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
010.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
5 mm
Classe
010.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Les dimensions sont donées à titre indicatif et peuvent varier selon le fabricant.
En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.
Dimensions
b (min.)
18
d-D
M3
dk (max.)
5.81
Filetage total quand L ≤
25
k (max.)
1.86
L (mm)
5
P
0.5
s
2
α
90
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈7991
ISO
10642
Numéros d'articles
Numéro d'article
07400.030.005
EAN
8715492082305
UBB
953351248893
UNSPSC
31161518