text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée à six pans creux ISO 10642 Acier Brut 010.9 M18X80


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 010.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M18
Longueur 80 mm
Classe 010.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
    • Les dimensions sont donées à titre indicatif et peuvent varier selon le fabricant.
    • En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
    • Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
    • Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
    • Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.

Dimensions

b (min.) 42
d-D M18
dk (max.) 33
Filetage total quand L ≤ 60
k (max.) 8
L (mm) 80
P 2.5
s 12
α 90

Normes

ISO 10642
DIN ≈7991

Numéros d'articles

Numéro d'article 07400.180.080
EAN 8715492084200
UBB 952351364213
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.