mkg audionxs
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
Vis à tête fraisée à six pans creux
07450
07450.050.020
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
Vis à tête fraisée à six lobes internes ISO ≈10642 Acier Electro zingué 08.8 M5X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
08.8
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
20 mm
Classe
08.8
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.
Dimensions
b (min.)
16
d-D
M5
dk
10
k (max.)
2.8
L (mm)
20
P
0.8
Clé
25
α
90
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈7991
ISO
≈10642
Numéros d'articles
Numéro d'article
07450.050.020
EAN
8715492150868
UBB
954351376254
UNSPSC
31161518