Visserie
Toutes les catégories
Adhésifs, mastics et rubans
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
Produits chimiques techniques
Produits de sécurité
Soudure au gaz
Usinage
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Visserie
Visserie
48020
48020.014.008
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
Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Laiton CU2/CU3 M1,4X8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M1.4
Longueur
8 mm
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M1.4
Thread length (min.)
25
dk (max.)
2.6
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
0.9
L (mm)
8
n
0.3
P
0.3
t (min.)
0.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈1207
NEN
≈1602
DIN
84
NF
≈E25-127
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
Numéros d'articles
Numéro d'article
48020.014.008
EAN
8717077095991
UBB
500645389734
UNSPSC
31161504
Télécharger le modèle CAO