text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M3X20


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M3
Longueur 20 mm
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M3
Thread length (min.) 25
dk (max.) 5.5
Filetage total quand L ≤ 30
k (max.) 2
L (mm) 20
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.85

Normes

NF ≈E25-127
BS ≈4183
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
DIN 84
NEN ≈1602

Numéros d'articles

Numéro d'article 24520.030.020
EAN 8715492630162
UBB 950353113729
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.