text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M10X45

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 45 mm
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M10
Thread length (min.) 38
dk (max.) 16
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 6
L (mm) 45
n 2.5
P 1.5
t (min.) 2.5

Normes

NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207
NEN ≈1602
DIN 84
BS ≈4183

Numéros d'articles

Numéro d'article 24520.100.045
EAN 8715492631411
UBB 950353507193
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.