Wkręty i śruby
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
Visserie
Vis épaulées
51209
51209.050.004
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
Vis à tête cylindrique fendue à tige ajustable DIN 923 Acier inoxydable (Inox) A1 50 M5X4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
50
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
4 mm
Classe
50
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1
Filetage
Filetage métrique
Info
En raison de géometrie défavorable du dégagement par gorge, ces vis on une capacité de charge réduite.
Dimensions
b
7
d-D
M5
dk (max.)
11
ds (h9)
7
k
2.7
L (mm)
4
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
923
Numéros d'articles
Numéro d'article
51209.050.004
EAN
8715494100885
UBB
500571735728
UNSPSC
31161504