text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique bombée PZ à embase à pointe plate BS 4174 Acier Electro zingué passivé noir ST4,2X13MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Flange head
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4.2 mm
Longueur 13 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Flange head
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué passivé noir
Filetage Filetage de vis à tôle
Code Douanier 7318149190

Dimensions

d1 (max.) 9.75
D (mm) 4.2
k (max.) 2.36
L (mm) 13
No. Pozidriv (Z) 2

Normes

BS 4174

Numéros d'articles

Numéro d'article 26874.042.013
EAN 8712423030503
UBB 500656757662
UNSPSC 31161507

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.