MAVE B.V.
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
Vis à métaux à tête cylindrique bombée plate ( Vis BHC )
07150
07150.120.035
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
Vis à tête cylindrique bombée plate à six pans creux ISO 7380-1 Acier Brut 010.9 M12X35
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
010.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
35 mm
Classe
010.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.
Dimensions
d-D
M12
dk (max.)
21
Filetage total quand L ≤
50
k (max.)
6.6
L (mm)
35
P
1.75
s
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
7380-1
NF
≈E25-126
BS
≈4168-6
ASME
≈B18.3.4M
Numéros d'articles
Numéro d'article
07150.120.035
EAN
8715492069429
UBB
951351664606
UNSPSC
31161518