text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique bombée plate à six lobes internes ISO ≈7380-1 Acier inoxydable (Inox) A2 M6X55


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 55 mm
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
  • Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
  • Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
  • Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.

Dimensions

d-D M6
dk (max.) 10.5
k (max.) 3.3
L (mm) 55
P 1
Clé 30

Normes

BS ≈4168-6
ASME ≈B18.3.4M
ISO ≈7380-1
NF ≈E25-126

Numéros d'articles

Numéro d'article 51029.060.055
EAN 8715494553414
UBB 500635832859
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.