Vis six panx creux
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
Vis à métaux à tête cylindrique bombée plate ( Vis BHC )
51029
51029.060.040
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
Vis à tête cylindrique bombée plate à six lobes internes ISO ≈7380-1 Acier inoxydable (Inox) A2 M6X40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
40 mm
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.
Dimensions
d-D
M6
dk (max.)
10.5
k (max.)
3.3
L (mm)
40
P
1
Clé
30
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈7380-1
ASME
≈B18.3.4M
NF
≈E25-126
BS
≈4168-6
Numéros d'articles
Numéro d'article
51029.060.040
EAN
8715494552578
UBB
500635832511
UNSPSC
31161518