text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique bombée plate à six lobes internes à embase plate ISO ≈7380-2 Acier inoxydable (Inox) A2 M5X50


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 50 mm
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
  • Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
  • Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
  • Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.

Dimensions

d-D M5
dc (max.) 11.8
k (max.) 2.75
L (mm) 50
P 0.8
Clé 25

Normes

ISO ≈7380-2

Numéros d'articles

Numéro d'article 51041.050.050
EAN 8715494609173
UBB 500633150015
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.