text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.
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
Nedtrain Oud
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
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Visserie
Visserie
48530
48530.030.030
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
Vis à tête cylindrique bombée fendue DIN 85 Laiton CU2/CU3 Nickelé M3X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
30 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Revêtement
Nickelé
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk (max.)
6
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
1.8
L (mm)
30
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈1603
DIN
85
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1580
BS
≈4183
NF
≈E25-128
Numéros d'articles
Numéro d'article
48530.030.030
EAN
8715492853196
UBB
950353230390
UNSPSC
31161504