text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique bombée à six lobes internes DIN 7985-TX Acier inoxydable (Inox) A4 M4X6


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque FABORY
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 6 mm
Marque FABORY
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M4
Thread length (min.) 22
dk (max.) 8
Filetage total quand L ≤ 25
k 3.1
L (mm) 6
P 0.7
Clé 20

Normes

DIN 7985 TX
ISO 7045 TX

Numéros d'articles

Numéro d'article 55343.040.006
EAN 8712423016699
UBB 500654324812
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.