text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans DIN 912 Lubrinox A2 70 M3X40


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Lubrinox
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M3
Longueur 40 mm
Marque Lubrinox
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.

Dimensions

b 15
dk (max.) 3
Filetage total quand L ≤ 16
k (max.) 1.6
P 0.35
s 1.5

La description

Les fixations en acier inoxydable LUBRINOX® sont conçues pour empêcher le grippage (soudure à froid) des filetages, un phénomène connu et problématique lors de l'utilisation de fixations standard en acier inoxydable.   Pourquoi choisir LUBRINOX® ?   Empêche le grippage des filetages internes et externes  Prêt à l'emploi, pas besoin d'appliquer de la graisse manuellement  Gagne en moyenne 25 secondes de temps d'installation par boulon ou vis Approuvé par la FDA, utilisation sans danger dans l'industrie alimentaire  Apparence propre et de haute qualité de l'acier inoxydable  Compatible avec les frein-filets tels que Loctite®  Performance ultime lors de l'utilisation des boulons LUBRINOX et des écrous LUBRINOX

Normes

DIN 912

Numéros d'articles

Numéro d'article 51053.030.040
EAN 8715494083928
UBB 500721127388
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.