My Favorites
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
Fixations acier inoxydable (Inox)
Vis six panx creux
51053
51053.030.012
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
Vis à tête cylindrique à six pans DIN 912 Lubrinox A2 70 M3X12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Lubrinox
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
12 mm
Marque
Lubrinox
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.
Dimensions
b
15
dk (max.)
3
Filetage total quand L ≤
16
k (max.)
1.6
P
0.35
s
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Les fixations en acier inoxydable LUBRINOX® sont conçues pour empêcher le grippage (soudure à froid) des filetages, un phénomène connu et problématique lors de l'utilisation de fixations standard en acier inoxydable. Pourquoi choisir LUBRINOX® ? Empêche le grippage des filetages internes et externes Prêt à l'emploi, pas besoin d'appliquer de la graisse manuellement Gagne en moyenne 25 secondes de temps d'installation par boulon ou vis Approuvé par la FDA, utilisation sans danger dans l'industrie alimentaire Apparence propre et de haute qualité de l'acier inoxydable Compatible avec les frein-filets tels que Loctite® Performance ultime lors de l'utilisation des boulons LUBRINOX et des écrous LUBRINOX
Normes
DIN
912
Numéros d'articles
Numéro d'article
51053.030.012
EAN
8715494083386
UBB
500721126968
UNSPSC
31161605
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande