Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07180
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux série 1960 UNF ASME B18.3 Alliage d‘acier ASTM A574 Brut
Previous
Next
Numéro d'article
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Alliage d‘acier
Matière technique
ASTM A574
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Unified National Fine
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
Tête cylindrique
Matière
Alliage d‘acier
Matière technique
ASTM A574
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Unified National Fine
Info
Marquage conformément à ASTM A574 avec marque d'identification du fabricant uniquement.
Attention: parce que la norme specifie une tolérance 3A du filet jusqu’a 1 pouce, le zinguage peut provoquer une infraction du filet de l’écrou.
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Normes
ASME
B18.3