text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux série 1936 UNF ASME B18.3 Alliage d‘acier ASTM A574 Zingué mécanique 1/2-20X5/8 ft

Spécifications

Diamètre 1/2 Inch
Longueur 5/8 Inch
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Alliage d‘acier
Matière technique ASTM A574
Direction du filetage Droit
Revêtement Zingué mécanique
Filetage Unified National Fine
Info
  • Marquage conformément à ASTM A574 avec marque d'identification du fabricant uniquement.
  • Attention: parce que la norme specifie une tolérance 3A du filet jusqu’a 1 pouce, le zinguage peut provoquer une infraction du filet de l’écrou.
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

A 0.75
H 0.5
J 0.375
LT (min.) 1.5
Filets par pouce 20

Normes

ASME B18.3

Numéros d'articles

Numéro d'article 07250.127.015
EAN 8715492081445
UBB 951351574441
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.