text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux série 1936 UNF ASME B18.3 Alliage d‘acier ASTM A574 Zingué mécanique 1/2-20X1.1/2 ft


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Alliage d‘acier
Matière technique ASTM A574
Direction du filetage Droit
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 1/2 Inch
Longueur 1.1/2 Inch
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Alliage d‘acier
Matière technique ASTM A574
Direction du filetage Droit
Revêtement Zingué mécanique
Filetage Unified National Fine
Info
  • Marquage conformément à ASTM A574 avec marque d'identification du fabricant uniquement.
  • Attention: parce que la norme specifie une tolérance 3A du filet jusqu’a 1 pouce, le zinguage peut provoquer une infraction du filet de l’écrou.
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

A 0.75
H 0.5
J 0.375
LT (min.) 1.5
Filets par pouce 20

Normes

ASME B18.3

Numéros d'articles

Numéro d'article 07250.127.038
EAN 8715492081490
UBB 951351574516
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.