Gebr. van Broekhoven VOF - 8819718783118
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07260
07260.063.015
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux série 1936 UNC ASME B18.3 Alliage d‘acier ASTM A574 Zingué mécanique 1/4X5/8 ft
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Alliage d‘acier
Matière technique
ASTM A574
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
1/4 Inch
Longueur
5/8 Inch
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Alliage d‘acier
Matière technique
ASTM A574
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Zingué mécanique
Filetage
Unified National Coarse
Info
Marquage conformément à ASTM A574 avec marque d'identification du fabricant uniquement.
Attention: parce que la norme specifie une tolérance 3A du filet jusqu’a 1 pouce, le zinguage peut provoquer une infraction du filet de l’écrou.
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
A
0.375
H
0.25
J
0.1875
LT (min.)
1
Filets par pouce
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.3
Numéros d'articles
Numéro d'article
07260.063.015
EAN
8715492081896
UBB
951351574938
UNSPSC
31161605