text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux MF/MEF DIN 912 Acier Brut 12.9 M16X1,50X40


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Longueur 40 mm
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Filetage total quand L ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 40
P 1.5
s 14

Normes

ISO 12474
NF E25-125
ASME B18.3.1M
DIN 912
BS 4168-1
NEN 1241

Numéros d'articles

Numéro d'article 07040.160.040
EAN 8715492054661
UBB 952351312402
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.