text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux MF/MEF DIN 912 Acier Brut 12.9 M14X1,50X50


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M14
Longueur 50 mm
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

b 40
d-D M14
dk (max.) 21
Filetage total quand L ≤ 55
k (max.) 14
L (mm) 50
P 1.5
s 12

Normes

ASME B18.3.1M
DIN 912
ISO 12474
BS 4168-1
NEN 1241
NF E25-125

Numéros d'articles

Numéro d'article 07040.140.050
EAN 8715492054609
UBB 952351312329
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.