Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07040
07040.120.040
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux MF/MEF DIN 912 Acier Brut 12.9 M12X1,50X40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
40 mm
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b
36
d-D
M12
dk (max.)
18
Filetage total quand L ≤
50
k (max.)
12
L (mm)
40
P
1.5
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4168-1
ISO
12474
NF
E25-125
NEN
1241
DIN
912
ASME
B18.3.1M
Numéros d'articles
Numéro d'article
07040.120.040
EAN
8715492054487
UBB
952351307477
UNSPSC
31161605