text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux MF/MEF DIN 912 Acier Brut 12.9 M10X1,25X70


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 70 mm
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 70
P 1.25
s 8

Normes

BS 4168-1
ASME B18.3.1M
ISO 12474
NF E25-125
NEN 1241
DIN 912

Numéros d'articles

Numéro d'article 07040.100.070
EAN 8715492054395
UBB 952351685310
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.