text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, metrikus finom DIN 912 Acél Felületkezeletlen 12.9 M10X1,25X25


Numer artykułu
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Átmérő M10
Hossz 25 mm
Márka Fabory
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g) 25
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Árucikk kód 7318156890

Wymiary

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 25
P 1.25
s 8

Normy

ISO 12474
BS 4168-1
DIN 912
NEN 1241
ASME B18.3.1M
NF E25-125

Numery artykułów

Numer artykułu 07040.100.025
EAN 8715492054302
UBB 952351311669
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.