text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux MEF DIN 912 Acier Brut 12.9 M12X1,25X80


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 80 mm
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique à pas extra fin
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Filetage total quand L ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 80
P 1.25
s 10

Normes

BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NEN 1241
ISO 12474
NF E25-125
DIN 912

Numéros d'articles

Numéro d'article 07041.120.080
EAN 8715492055149
UBB 952351313236
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.