text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux MEF DIN 912 Acier Brut 12.9 M10X1,00X70


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 70 mm
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique à pas extra fin
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 70
P 1
s 8

Normes

BS 4168-1
ASME B18.3.1M
ISO 12474
DIN 912
NEN 1241
NF E25-125

Numéros d'articles

Numéro d'article 07041.100.070
EAN 8715492055026
UBB 953351739776
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.