text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux MEF DIN 912 Acier Brut 12.9 M10X1,00X100


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 100 mm
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique à pas extra fin
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 100
P 1
s 8

Normes

NEN 1241
ASME B18.3.1M
DIN 912
NF E25-125
BS 4168-1
ISO 12474

Numéros d'articles

Numéro d'article 07041.100.100
EAN 8715492055040
UBB 953351739933
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.