text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux ISO 7380-1 Lubrinox A2 M6X20


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Lubrinox
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 20 mm
Marque Lubrinox
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
  • Les fixations en acier ayant une capacité de charge réduite sont marquées d'un '0' précédant la marque de la classe de propriété, par exemple '010.9'. 010.9'.
  • Les fixations en acier inoxydable à capacité de charge réduite sont soit marquées d'un '0' précédant la marque de la classe de propriété, par exemple 'A2-070', soit avec la nuance d'acier uniquement, par exemple 'A2'.

Dimensions

dk (max.) 10.5
Filetage total quand L ≤ 30
k (max.) 3.3
P 1
s 4

La description

Les fixations en acier inoxydable LUBRINOX® sont conçues pour empêcher le grippage (soudure à froid) des filetages, un phénomène connu et problématique lors de l'utilisation de fixations standard en acier inoxydable.

 

Pourquoi choisir LUBRINOX® ?

 

  • Empêche le grippage des filetages internes et externes
  •  Prêt à l'emploi, pas besoin d'appliquer de la graisse manuellement
  •  Gagne en moyenne 25 secondes de temps d'installation par boulon ou vis
  • Approuvé par la FDA, utilisation sans danger dans l'industrie alimentaire
  •  Apparence propre et de haute qualité de l'acier inoxydable
  •  Compatible avec les frein-filets tels que Loctite®
  •  Performance ultime lors de l'utilisation des boulons LUBRINOX et des écrous LUBRINOX

Normes

NF ≈E25-126
BS ≈4168-6
ASME ≈B18.3.4M
ISO 7380-1

Numéros d'articles

Numéro d'article 51033.060.020
EAN 8715494019941
UBB 500719040106
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.