FOCAL MEDITECH B.V.
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
55020
55020.080.045
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M8X45
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
45 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M8
dk (max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
45
P
1.25
s
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈4168-1
ISO
≈4762
DIN
≈912
NEN
≈1241
ASME
≈B18.3.1M
NF
≈E25-125
Numéros d'articles
Numéro d'article
55020.080.045
EAN
8715494618182
UBB
500633353973
UNSPSC
31161605