FOCAL MEDITECH B.V.
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
55020
55020.120.060
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M12X60
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
60 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M12
dk (max.)
18
k (max.)
12
L (mm)
60
P
1.75
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈912
NEN
≈1241
NF
≈E25-125
ASME
≈B18.3.1M
ISO
≈4762
BS
≈4168-1
Numéros d'articles
Numéro d'article
55020.120.060
EAN
8715494618359
UBB
500633355614
UNSPSC
31161605