FOCAL MEDITECH B.V.
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
51020
51020.060.080
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M6X80
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
80 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M6
dk (max.)
10
k (max.)
6
L (mm)
80
P
1
s
5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
≈B18.3.1M
ISO
≈4762
NEN
≈1241
BS
≈4168-1
DIN
≈912
NF
≈E25-125
Numéros d'articles
Numéro d'article
51020.060.080
EAN
8715494118187
UBB
500571255982
UNSPSC
31161605