text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M5X50

Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 50 mm
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M5
dk (max.) 8.5
k (max.) 5
L (mm) 50
P 0.8
s 4

Normes

ASME ≈B18.3.1M
NF ≈E25-125
NEN ≈1241
BS ≈4168-1
DIN ≈912
ISO ≈4762

Numéros d'articles

Numéro d'article 51020.050.050
EAN 8715494118125
UBB 500571255313
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.