text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M12X80


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 80 mm
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M12
dk (max.) 18
k (max.) 12
L (mm) 80
P 1.75
s 10

Normes

BS ≈4168-1
NEN ≈1241
NF ≈E25-125
ISO ≈4762
DIN ≈912
ASME ≈B18.3.1M

Numéros d'articles

Numéro d'article 51020.120.080
EAN 8715494606547
UBB 500633123962
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.