text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M10X70


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 70 mm
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M10
dk (max.) 16
k (max.) 10
L (mm) 70
P 1.5
s 8

Normes

BS ≈4168-1
ISO ≈4762
DIN ≈912
ASME ≈B18.3.1M
NF ≈E25-125
NEN ≈1241

Numéros d'articles

Numéro d'article 51020.100.070
EAN 8715494137898
UBB 500571186500
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.