FOCAL MEDITECH B.V.
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
51020
51020.080.080
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M8X80
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
80 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M8
dk (max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
80
P
1.25
s
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈912
ASME
≈B18.3.1M
NEN
≈1241
NF
≈E25-125
ISO
≈4762
BS
≈4168-1
Numéros d'articles
Numéro d'article
51020.080.080
EAN
8715494118231
UBB
500571256485
UNSPSC
31161605